MCC(松阪鉄工所)
ソケットクランプ(ドラムタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
200、250
50
75
100
150
250
300
50、75
75、100
100、150
200、250
250、300
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75145271
品番
ESI-250L
参考基準価格(税別)
¥187,040
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)
配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途
ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
仕様
ライナー付き
質量(kg)
20.6
呼び
200、250
適合材
ソケット、キャップ