※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
ソケットチーズクランプ(スライドタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び
75、100
75
50、75
75、100
100、150
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75145341
品番
ESI-10LTS
参考基準価格(税別)
¥101,620
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
配水用ポリエチレン管工具(JWWA対応)
配水用ポリエチレン管工具は、排水用ポリエチレン管にも使用できます。
用途
ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
仕様
ライナー付き
質量(kg)
8.5
呼び
75、100
適合材
ソケット、チーズ、キャップ