MCC(松阪鉄工所)
バイト式カッタ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)
180
180
250
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75145585
品番
PEBI-150
参考基準価格(税別)
¥88,320
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
替刃式
用途
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合パイプ外径(Φmm)
180
質量(kg)
3.5
適合パイプ呼び径
150
適合替刃
PEBIE