曜日別特売
PEBI-200 バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所) 75145594

バイト式カッタ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合パイプ外径(Φmm)250
内容量1個注文コード75145594品番PEBI-200
参考基準価格(税別)¥92,340販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
替刃式

用途
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合パイプ外径(Φmm)250質量(kg)4.2適合パイプ呼び径200適合替刃PEBIE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする