SDI-100 サドルスクレーバー MCC(松阪鉄工所) 75145734

サドルスクレーバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合パイプ呼び径100
適合パイプ外径(Φmm)125
内容量1個注文コード75145734品番SDI-100
参考基準価格(税別)¥101,560販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。

適合パイプ呼び径100適合パイプ外径(Φmm)125質量(kg)5.1寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)379×200×300最大スクレープ長さ(mm)183スクレープ代(mm)約0.15~約0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする