安藤計器製工所
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
温度範囲(℃)
-20~100
0~100
-20~100
0~50
温度測定範囲(℃)
-20~100
0~100
-20~100
0~50
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75145788
品番
1-57-3
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
水銀使用製品。
精密タイプの一般温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
ガラス管は白管になります。
温度範囲(℃)
-20~100
温度測定範囲(℃)
-20~100
アズワン品番
64-0704-75
全長(mm)
300
目盛(℃)
0.5
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000