安藤計器製工所
青液棒状温度計 1℃ 全没 全長300mm 1-20シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
温度範囲(℃)
0~150
0~100
0~150
温度測定範囲(℃)
0~150
0~100
0~150
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75146549
品番
1-20-4
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
青液の一般的な温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
温度範囲(℃)
0~150
アズワン品番
64-0705-79
全長(mm)
300
温度測定範囲(℃)
0~150
目盛(℃)
1
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000