※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MCC(松阪鉄工所)
パイプマシン用ダイヘッド
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1台
適合機種
ネジプロ40、50、80、MCC100DX
仕様
自動ダイヘッド(ステンレス対応の2度切り仕様)
注文コード
75146601
品番
PMDAD12
参考基準価格(税別)
¥85,700
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・仕様・寸法
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
自動ダイヘッド(ステンレス対応の2度切り仕様)
適合機種
ネジプロ40、50、80、MCC100DX
質量(kg)
6
呼び
AD202
ねじ切り能力
PT1/2~3/4