安藤計器製工所
水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
温度範囲(℃)
0~200
0~150
-10~250
0~300
温度測定範囲(℃)
0~200
0~150
-10~250
0~300
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75146619
品番
1-28-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,000
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
温度範囲(℃)
0~200
全長(mm)
300
アズワン品番
64-0705-93
温度測定範囲(℃)
0~200
目盛(℃)
1
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75146619
1-28-12
75151808
1-28-13
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ
安藤計器製工所
1本
¥
999
税込
¥
1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)