安藤計器製工所
水銀棒状温度計 白 1-28シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
温度範囲(℃)
-10~520
0~150
-10~250
0~300
温度測定範囲(℃)
-10~520
0~150
-10~250
0~300
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75146689
品番
1-28-182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
一般的な温度計です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。
全没式です。
温度範囲(℃)
-10~520
全長(mm)
450
アズワン品番
64-0706-04
温度測定範囲(℃)
-10~520
目盛(℃)
1
設置方式
全没
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000