曜日別特売
PSCG010 パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(ステンレス管テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所) 75146732

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSCG010 パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(ステンレス管テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所) 75146732
PSCG010 パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(ステンレス管テーパーネジ PT) MCC(松阪鉄工所) 75146732

パイプマシン水道・ガス管用チェーザ(ステンレス管テーパーネジ PT)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法PT3 1/2~4
PT3 1/2~4
(チェーザ)ステン用手動1/4~3/8"
(チェーザ)ステン用手動、自動兼用1/2~3/4"
(チェーザ)ステン用手動、自動兼用1~1 1/2"
(チェーザ)ステン用手動、自動兼用1~2"
(チェーザ)ステン用手動、自動兼用2 1/2~3"
ステン用手動1/2~2
ステン用手動1~1 1/4
内容量1組注文コード75146732品番PSCG010
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様水道、ガス管用(ステンレス管用)適合ダイヘッド/MD100、AD100寸法PT3 1/2~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35193076
2017-02-14
用途: 機械の消耗品の交換
建設業・工事業

キャンペーンを利用して、安く購入できてよかった。次も利用したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする