曜日別特売
PMCRM08 パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所) 75146854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PMCRM08 パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所) 75146854
PMCRM08 パイプマシン用チェーザ MCC(松阪鉄工所) 75146854

パイプマシン用チェーザ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法M8R
M8R
PT1/2~3/4
PT1
CTC15C
CTC19~25C
CTC31~51C
CTC63~75C
PF1/2~3/4(CTG16~22)
PF1~1 1/4(CTG28~36)
PF1 1/2~2(CTG42~54)
PF2 1/2~3(CTG70~82)
PF3 1/2~4(CTG2~104)
M10R
M12R
M14R
M16R
M18R
M20R
M22R
M24R
M30R
W3/8R
W1/2R
W5/8R
W3/4R
W7/8R
W1R
W1 1/4R
M8L
M10L
M12L
M14L
M16L
M18L
M20L
M22L
M24L
M30L
W3/8L
W1/2L
W5/8L
W3/4L
W7/8L
W1L
W1 1/4L
内容量1個注文コード75146854品番PMCRM08
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
適合ダイヘッド/M8~M20(ボルト用)寸法M8R仕様ボルト用(右ネジ用)
注意
※電線管用チェーザは、パイプマシン専用です。(コンジットマシンに使用不可)
※ボルト用チェーザは、パイプマシン専用です。(ボルトマシンに使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75146897
2019-04-15
用途: ボルト加工

松坂専用のチェーザで、ずっと使いつずけている品なので全く問題ありませんでした。以前は付き合いのあるの工具屋で取り寄せしていましたが、種類が複雑で品違い等のミスがあり、今回はモノタローで取り寄せました。到着まで4~5日かかりましたが、割引もあり助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする