曜日別特売
NEL4405GL LE9 LB40形非常灯4000 lm電球色 Panasonic(パナソニック) 75147269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB40形非常灯4000 lm電球色

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1台注文コード75147269品番NEL4405GL LE9
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様非常用照明器具・4000Lmタイプ・非調光・Ra83その他【光束維持時間】40000時間(光束維持率85%)、【安定器】定格出力型 / 出力固定型材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)3000LED電球色トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする