TCX911 ツールキャビネットセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75147904

ツールキャビネットセット

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
内容量1セット差込角(mm[inch])9.5[3/8]、12.7[1/2]入組点数87セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、11、12、13、14【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、13L、14L【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36【ヘキサゴンソケット】4H-05、06、08、10、12、14、17【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH33K、RH43K【スピンナハンドル】311【T形ハンドル】TH3270【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)【ボールジョイント】BJ30、BJ40【アダプター】58(9.5凹×12.7凸)、68(12.7凹×9.5凸)【ロングスパナ】LS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224【ショートめがねレンチ(45°)】M46-0810、1012、1113、1417【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【ショートモンキレンチ】MWS-24【コンビネーションプライヤ】CP-200【セーフティプライヤ】SWP-250【壊ねじプライヤ】BNP-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100、150/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄【割柄ドライバー】YMD-150/(-)角軸プラスチック柄【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【平タガネ】FC165(19×165mm)【ミニカッター】MCS-200【アルミパイプレンチ】APW-300【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ソケットホルダー】SH407【ローラーキャビネット】WS207R注文コード75147904品番TCX911
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥305,300販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
セット内容
【ソケット(6角)】3S-08、10、11、12、13、14
【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、13L、14L
【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36
【ヘキサゴンソケット】4H-05、06、08、10、12、14、17
【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH33K、RH43K
【スピンナハンドル】311
【T形ハンドル】TH3270
【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)、320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)
【ボールジョイント】BJ30、BJ40
【アダプター】58(9.5凹×12.7凸)、68(12.7凹×9.5凸)
【ロングスパナ】LS-5.507、0810、1012、1113、1214、1417
【ロングめがねレンチ(45°)】M45-1012、1113、1214、1417、1921、2224
【ショートめがねレンチ(45°)】M46-0810、1012、1113、1417
【モンキレンチ(目盛付)】MW-300
【ショートモンキレンチ】MWS-24
【コンビネーションプライヤ】CP-200
【セーフティプライヤ】SWP-250
【壊ねじプライヤ】BNP-175
【ペンチ】CT-175G
【ラジオペンチ】RP-150G
【強力ニッパ】KN-150G
【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100、150/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄
【割柄ドライバー】YMD-150/(-)角軸プラスチック柄
【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)
【平タガネ】FC165(19×165mm)
【ミニカッター】MCS-200
【アルミパイプレンチ】APW-300
【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
【ソケットホルダー】SH407
【ローラーキャビネット】WS207R
入組点数87質量(kg)75.6差込角(mm[inch])9.5[3/8]、12.7[1/2]キャビネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)676×459×995(キャスター含)仕様ボールベアリング式ダブルレール仕様、鍵付、トレー付トラスコ品番465-3645種別オートメカニック用、メンテナンス用レッドキャスター径(Φmm)127耐荷重N(kgf)天板/5488(560)、引出し/392(40)、総耐荷重/静止時:6860(700)、移動時:5390(550)
注意
※床面が傾斜していたり、凸凹のある場所で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする