内容量1セット差込角(mm[inch])9.5[3/8]入組点数72セット内容【ソケット(6角)】3S-5.5、06、07、08、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ソケット(12角)】4D-17、19、21、22、24、26、27、30、32、36【プラグソケット(6角・マグネット付)】3P-16S、20.8S【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH33K【スピンナハンドル】231【エクステンションバー】EX30-050(50mm)、305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【ロングめがねレンチ(45°)】M45-0810、1012、1113、1214、1417、1618、1719、1921、2224【コンビネーションスパナ】MS-08、10、12、13、14、17【モンキレンチ(目盛付)】MW-300【コンビネーションプライヤ】CP-200【セーフティプライヤ】SWP-250【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パワードライバー(貫通)】PMD-075、100/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PPD-001、002、003/(+)丸軸ソフトグリップ柄【パワースタビードライバー】PSD-M2/(-)丸軸ソフトグリップ柄、PSD-P2/(+)丸軸ソフトグリップ柄【割柄ドライバー】YMD-150/(-)角軸プラスチック柄【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ブレーキシューツール】BST-110【ステンレススクレーパー】SSC-30【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)【ローラーキャビネット】WS207B注文コード75147956品番TCA311BK