曜日別特売
1-49-3 足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ 安藤計器製工所 75148037

足長水銀棒状温度計 1℃ 全長1200mm 白 1-49シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
温度範囲(℃)0~200
温度測定範囲(℃)0~200
内容量1本注文コード75148037品番1-49-3
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

浸没線までひたして使います。
部分浸没式です。
反応のよい水銀温度計です。
専用ケース入り。

温度範囲(℃)0~200浸没線(mm)400温度測定範囲(℃)0~200設置方式浸没:400mmアズワン品番64-0707-56全長(mm)1200目盛(℃)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする