HSBL212 ディープソケットセット(6角・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75148805

ディープソケットセット(6角・ホルダー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード75148805品番HSBL212
参考基準価格(税別)¥21,920販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
穴角6角トラスコ品番810-9635セット内容2SB- 04L(1/8)、05L(5/32)、06L(3/16)、07L(7/32)、08L(1/4)、09L(9/32)、10L(5/16)、11L(11/32)、12L(3/8)、14L(7/16)、16L(1/2)、18L(9/16)質量(kg)0.49
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする