TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ディープソケット(6角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺寸法(inch)
1/4
1/4
5/16
11/32
3/8
7/16
1/2
17/32
9/16
19/32
5/8
11/16
3/4
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75148945
品番
3SB-08L
参考基準価格(税別)
¥1,555
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
穴角
6角
差込角(mm)
9.5
対辺寸法(inch)
1/4
トラスコ品番
810-9483
全長(mm)
54
質量(g)
40
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。