曜日別特売
6D-37 ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75149487

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角)

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)59注文コード75149487品番6D-37
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途手工具用トラスコ品番810-9270全長(mm)59質量(g)440差込角(mm)19対辺寸法(mm)37穴角12角
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 組立治具として使用する
株式会社竹内精機製作所製造業

製品の取り付け取り外しにスムーズに問題なく使用出来て良好です。

対象商品 : 02177454
2020-02-05
用途: ナットの締
自動車・二輪車・自転車関連業

使用自体に問題はない。普通に使える。が、商品に付いていたサイズ説明のシールをはがしたら、その部分のメッキが見事に全部剥がれた。使う前からテンションガタ落ち&中古みたいな。一発でダッさいコマに変身した。

1が参考にしています
対象商品 : 02177375
2017-09-05
用途: 機械等のメンテナンス
製造業

とても丈夫で、長持ちしそうです。さすがTONEさんは、違います。

対象商品 : 02177481
2016-04-28
用途: ナットの締め付け外し
自動車・二輪車・自転車関連業

価格なりの商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする