曜日別特売
6DB-32 ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75149751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ソケット(12角)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺寸法(inch)1
1
7/8
15/16
3/4
13/16
1-1/16
1-1/8
1-3/16
1-1/4
1-5/16
1-3/8
1-7/16
1-1/2
1-9/16
1-5/8
1-11/16
1-3/4
1-13/16
1-7/8
2
2-1/8
2-3/16
2-1/4
全長(mm)52
内容量1個注文コード75149751品番6DB-32
参考基準価格(税別)¥2,230販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
穴角12角差込角(mm)19対辺寸法(inch)1トラスコ品番810-9275材質構造用鋼全長(mm)52質量(g)200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×52
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75149934
2018-08-09
用途: ナットの緩め、締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

既定のソケットを使用できて作業を正確にすることができました。

1が参考にしています
2016-11-16
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

商品番号に6DB-60となっていたので。対辺60mmと思い注文しました。
商品が来て、小さい事に気づき、よく見ると、17/8インチとなっていました。
こちらの、間違いでは有りますが、対辺をミリ表示して欲しいです。
インパクトのソッケットにおいて、重要なのは、まずは、差し込み寸法と対辺寸法
だと思います。必要の無い情報を沢山羅列して、必要な情報がインチ表示のみと、
不親切な表示を出来れば、わかりやすく、変更して欲しいです。

8が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。ミリタイプは下記となります。恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
https://www.monotaro.com/p/0217/7585/

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする