曜日別特売
4TX-T30 トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151282

トルクスソケット(強力タイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端T30
内容量1個注文コード75151282品番4TX-T30
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
差込角(mm)12.7先端T30先端形状トルクストラスコ品番810-9537全長(mm)74
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75151343
2020-11-10
用途: デフオイル交換に使用
製造業

このサイズは、近くのお店に無かったので助かります。

対象商品 : 75151343
2020-04-28
用途: 自動車メンテ

スバル車のフロントデフオイル交換の為に購入、商品自体はしっかりした作りで全く問題ありません。でも使用は一回

1が参考にしています
対象商品 : 75151325
2019-08-27
用途: BMWバイクパーツ着脱

しっかりしたサイズで安心して使えました流石日本製。

対象商品 : 75151316
2019-02-06
用途: ドイツ車の整備に

高トルクが必要な箇所に1/2ラチェットに装着して使用しています。TONEの質実剛健な作りのファンです。

対象商品 : 75151282
2017-09-25
用途: 強そうです。
個人のお客様

やはり、メーカー物は違うなと思わせる出来栄えですね。

対象商品 : 75151325
2015-11-10
用途: 機械のメンテナンス時

トネの工具はやはり信頼が、おけると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする