曜日別特売
4TX-T45H トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4TX-T45H トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151377
4TX-T45H トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151377

トルクスソケット(いじり防止タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端T45
内容量1個注文コード75151377品番4TX-T45H
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。

差込角(mm)12.7先端T45先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番810-9546全長(mm)74質量(g)95
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75151413
2020-10-04
用途: 解体作業

T70という大きさは、アストロプロダクツにも売っていなかった。少々高かったが、購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする