曜日別特売
4TX-T40HL ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
先端T40
内容量1個注文コード75151456品番4TX-T40HL
参考基準価格(税別)¥2,005販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
差込角(mm)12.7先端T40先端形状トルクス(いじり止め穴付)トラスコ品番810-9543全長(mm)132質量(g)120
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする