曜日別特売
12AH-36 インパクト用ヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75151964

インパクト用ヘキサゴンソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺寸法(mm)36
内容量1個注文コード75151964品番12AH-36
参考基準価格(税別)¥32,440販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
差込角(mm)38.1対辺寸法(mm)36トラスコ品番396-3781全長(mm)110質量(kg)2先端形状ヘキサゴン
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする