曜日別特売
ALB-06 マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152052

マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"注文コード75152052品番ALB-06
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。

先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"トラスコ品番810-9397全長(mm)160質量(g)29首下長(mm)28適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75152052
2016-05-23
用途: 機械解体
運輸・通信業

狭いところのねじを緩めるのに力を加えられる最長のものでとても良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする