THW-08L500 ロングT形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152226

ロングT形ヘキサゴンレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10
対辺寸法(mm)8
適合ねじサイズ(止ねじ)M16
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12
内容量1個注文コード75152226品番THW-08L500
参考基準価格(税別)¥6,045販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全長500mmのT形ヘキサゴンレンチ!!
奥まった狭い箇所の作業に威力を発揮します。

先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)8形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10適合ねじサイズ(止ねじ)M16適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12適合ねじサイズ(皿ボルト)M12トラスコ品番396-4833全長(mm)500質量(g)650全幅(mm)190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする