曜日別特売
KLD3 長軸ドライバーセット(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152752

KLD3 長軸ドライバーセット(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152752
KLD3 長軸ドライバーセット(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152752
KLD3 長軸ドライバーセット(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152752

長軸ドライバーセット(貫通)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット注文コード75152752品番KLD3
参考基準価格(税別)¥5,490販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。

材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-9176セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0全長(mm)380質量(g)760種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする