曜日別特売
KLD-M3 長軸ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152761

KLD-M3 長軸ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152761
KLD-M3 長軸ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152761

長軸ドライバー(貫通)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端形状マイナス
トラスコ品番810-9177
内容量1個注文コード75152761品番KLD-M3
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。

先端形状マイナス先端サイズ9×1mm先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)9×1軸長(mm)275材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-9177全長(mm)380質量(g)250種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75152786
2022-11-23
用途: 溶接治具の脱着展開に強度のある#3が必要
SDA.com自動車・二輪車・自転車関連業

問題無く使用できる。
ちなみに画像は-ドライバーなので柄がクリアブルー?だけど
+ドライバーの柄はクリアレッドです。

対象商品 : 75152761
2022-04-10
用途: 土中環境の改善作業
その他業種

土中環境の改善作業のために購入しました。固い土中に30センチくらい突き刺すにはこれ位の長さと強度が必要なので使い勝手がいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 75152786
2020-08-17
用途: バイクのメンテナンス用
運輸・通信業

No.3のプラスのドライバーでこの長さはあまり種類がないので助かります。バイクのメンテナンスなどに一本持っていると便利です。品質などに問題はありませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする