MD-075 貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD-075 貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152856
MD-075 貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75152856

貫通ドライバー(木柄)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個先端形状マイナス先端サイズ5.5×0.7mm注文コード75152856品番MD-075
参考基準価格(税別)¥610販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。

先端形状マイナス先端サイズ5.5×0.7mm軸長(mm)75材質(グリップ)木製トラスコ品番810-9133全長(mm)170質量(g)75種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-03
用途: 自動車整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

刃は強そうですが(でしたが)・・・。貫通ドライバーなので叩いて使っていましたらお尻の叩く部分が浮いてきてしまった。もう手放しましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする