住友電装
AVS配線コード 100m巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1巻
1巻
1巻(100m)
太さ(sq)
AVS0.50
AVS0.50
AVS0.85
色
橙
橙
橙
黒
茶
灰
青
赤
紫
白
黄
緑
桃
(コード)ブラック
(コード)ブラウン
(コード)グレー
(コード)ブルー
(コード)オレンジ
(コード)レッド
(コード)パープル
(コード)ホワイト
(コード)イエロー
(コード)グリーン
(コード)ピンク
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75153348
品番
AVS0.5sqO
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途
自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護
色
橙
長さ(m)
100
太さ(sq)
AVS0.50
許容電流(A)
6A以下
芯数
7
使用可能電力
70W以下