曜日別特売
LSPI-3 ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品] 75153603

ギボシ端子スリーブセット

(2件のレビュー)
内容量1セット(200組)材質スズメッキ注文コード75153603品番LSPI-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット

用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個)メーカー日本メーカー材質スズメッキタイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット仕様純正採用:国内自動車メーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75153585
2023-12-08
用途: 車両の配線処理

品質も悪くなくとてもリーズナブルでヘビーユーザーにおすすめの商品だと思います。作業中に気にせずどんどん使えてよかったです。またリピートしたいと思います。

対象商品 : 75153585
2023-05-01
用途: 車 配線 ナビ等
匠和優建建設業・工事業

とても使いやすい商品です。
これからも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギボシ端子のかしめ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/gibosi_aulking/
1が参考にしています
2023-03-09

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする