曜日別特売
AIS8330L エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75153854

エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード75153854品番AIS8330L
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500最大トルク(N・m)2100トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする