曜日別特売
GSR81T 新型シンプルトルコン(GSRタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75154143

新型シンプルトルコン(GSRタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
電源(V)単相100
締付トルク(N・m)350~800
電流(A)13.5
内容量1個注文コード75154143品番GSR81T
参考基準価格(税別)¥514,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800
締付トルク(N・m)350~800電源(V)単相100電流(A)13.5最大消費電力(W)1350周波数(Hz)50/60トラスコ品番810-9730回転数(min-1[r.p.m])23
注意
※トルク制御範囲は、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。

商品説明動画

TONEシンプルトルコン ナットランナー(GST,GSR)【TONE公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする