6300021052 ホットプラス用 マルチウォームバッグ&ハンドル HOTPLUS 75154949

ホットプラス用 マルチウォームバッグ&ハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード75154949品番6300021052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ホットプラス専用マルチウォームバッグとハンドルのセットです。
ホットプラスはハンドルで密開封するため、開封時のやけどの恐れが非常に低く、発熱層の蒸気も直接手に触れずとっても安心です。

用途ホットプラス専用マルチウォームバッグとハンドルの補充に。寸法(mm)50×280×10質量(g)30耐熱温度(℃)100以上保管環境直射日光を避け、高温になる場所に保存しない。試験方法材質試験(カドミウム・鉛)、溶出試験(重金属・蒸発残留物 他)、分離強度実験(引張強度)
注意
※本製品を安全にご利用いただくために、ご使用の際製品裏面の「使い方」をお読みください。
※本製品は使用時に高温になり誤った使い方をすると、やけどやケガを負ってしまうことがあります。
※ご使用の際は製品裏面の「ご使用上の注意」をご確認いただき正しい方法でご使用ください。
※発熱剤のアルミ袋は水の計量袋として使用しますので捨てないでください。
※発熱剤のアルミ袋の水量ラインまで水を入れ加熱袋内の発熱剤に注いでください。
※発熱剤に水を注ぐとすぐに発熱し蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意ください。 ※小さなお子様の手の届くところに保管せず、絶対に使用させないでください。
※加熱後の食材は大変熱くなっていますのでやけどには十分ご注意ください。
※加熱袋は「HOTPLUS マルチウォームバッグ」以外ご使用にならないでください。
※発熱剤開封後はすぐにご使用ください。
※開封した発熱剤は濡れた手で触らないでください。
※変色や変形の恐れがありますので熱に弱い物の上では使用しないでください。
※一度に2つ以上の発熱剤を使用しないでください。
※蒸気穴から高温の蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意ください。
※アレルギー体質の方は発熱剤に触れるアレルギー反応を起こす場合があります。
※加熱中は微量の水素ガスが発生しますので火気を近づけないでください。
※発熱に使用した残り水は飲めません。
※万が一発熱剤や残り水が目や口に入った場合は多量の水で洗い流してください。
※使用後の発熱剤は使い捨てカイロと同様、自治体の規定に従い廃棄してください。
※加熱中は吊り下げるか付属のスタンドをご使用になり倒れないようにご注意ください。
※加熱袋での加熱以外の目的で使用しないでください。
※危険ですので発熱剤は絶対に分解しないでください。

商品説明動画

ホットプラス用 マルチウォームバッグ&ハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする