TONE(トネ/旧:前田金属工業)
M12・M14・M16ナット回転角レンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75154974
品番
TN12E-1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
小径六角ボルト用ナット回転角レンチ。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。
設定角度(°)
(締付)30~240
電源(V)
単相100
定格消費電力(W)
350(30分)
適応ボルトサイズ
高力M12、普通M12、M14、M16用
質量(kg)
3.3
締付トルク(N・m)
(常用)200
注意
※適応ボルトサイズ以外には使用しないでください。反力レバーがボルト・ナットに噛み込んで抜けなくなる場合があります。