TN24E-2T M22・M24ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75155035

TN24E-2T M22・M24ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75155035
TN24E-2T M22・M24ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75155035
TN24E-2T M22・M24ナット回転角レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 75155035

M22・M24ナット回転角レンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
電源(V)単相200
内容量1個注文コード75155035品番TN24E-2T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
499,800

F8T溶融亜鉛めっき高力M22・M24兼用のナット回転角レンチ。;12G溶融亜鉛めっき高力M20にも対応。;本体内蔵の締付角度設定ダイヤルで回転角度を設定。;設定角度で自動停止するので、高精度で均質な角度締めが可能。

設定角度(°)(締付)90~240電源(V)単相200最大消費電力(W)1100適応ボルトサイズ高力M22・M24、超高力M20用質量(kg)6.1締付トルク(N・m)(常用)850
注意
※適応ボルトサイズ以外には使用しないでください。レバーソケットがボルト・ナットに噛み込んで抜けなくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/422/
2022-09-22

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする