SK-270WP(S270WP-01-1.0付)(校正書・トレーサビリティ体系図付) 防水型デジタル温度計標準センサ付き 佐藤計量器製作所 75155378

防水型デジタル温度計標準センサ付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1セット付属品S270WP-01-1.0 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本注文コード75155378品番SK-270WP(S270WP-01-1.0付)(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥47,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

HACCP機能:加熱時間および、温度にあわせて、タイマーをカウントダウンさせ、時間が到達すると、LEDや、ブザーでお知らせします。
シリアルNo、校正年月表示機能。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。センサシリアルナンバーのシール貼付けを無くし、握り手部に刻印することで、シール剥がれによる異物混入のリスクを抑えます。刻印は水洗いやアルコールで拭いても消えることはありません。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。本体の防水性は、JIS C 0920 IP67に準拠し、流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。(センサ接続時)

用途食品温度測定に最適なデジタル温度計付属品S270WP-01-1.0 1本、指示計ビニールカバー1個、ネックストラップ 1本、単4アルカリ電池 2本質量(g)本体:約155(電池含む)電源単4アルカリ電池2本測定範囲(℃)-40.0~250.0測定対象食品電池寿命(時間)約1000(通常計測時、ブザー作動時は約500)表示精度±(0.1+1digit):-40.0~200.0℃、±5digit:上記以外表示機能HOLD、MAX、MIN、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ(60分)、ローバッテリーマークセンサーコード長(m)1.0特性防水、耐衝撃本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×171×40校正ポイント0,100,200℃校正証明書付き
注意
※電気的ノイズが発生する環境(IH調理器付近)ではご使用しないでください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする