曜日別特売
XGL-15/H-J47 データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ 75156498

 

XGL-15/H-J47 データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ 75156498
XGL-15/H-J47 データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ 75156498
XGL-15/H-J47 データーネームEX15号 キャップ式 既製 シヤチハタ 75156498

データーネームEX15号 キャップ式 既製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字発注済
内容量1個注文コード75156498品番XGL-15/H-J47
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

毎日変える『日』ベルトは、側面のダイヤルを回すだけで簡単変更。また、指がインクで汚れないベルトカバーを採用。携帯に便利なストラップ穴つき

用途普通紙専用グリーン購入法適合エコマーク認定認定シリーズデータネームEX書体楷書体インク色文字発注済印面サイズ(Φmm)15.5寸法(mm)Φ26.0×86.7質量(g)33印面種別浸透印エコマーク認定番号16112018繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする