BR#2 ボールポイント・スクエアドライバー BONDHUS 75156593

BR#2 ボールポイント・スクエアドライバー BONDHUS 75156593
BR#2 ボールポイント・スクエアドライバー BONDHUS 75156593

ボールポイント・スクエアドライバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
先端サイズSQ2
全長(mm)215
内容量1本注文コード75156593品番BR#2
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。
世界最高の強度を実現しています。
一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。

用途四角穴付ボルトの締め外しに。先端形状四角ボールポイント先端サイズSQ2軸長(mm)103全長(mm)215質量(g)67種類ボールポイントドライバー表面処理黒染(プロガード加工)材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする