曜日別特売
SH-18-100392 練りしっくい 練り漆喰 ホームテイスト 75156674

練りしっくい 練り漆喰

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱注文コード75156674品番SH-18-100392
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

日本伝統の炊き糊漆喰をご存じでしょうか?「塩焼き消石灰」「貝灰」「海藻糊炊き糊」「油」等を配合した日本伝統の漆喰製法で作られる漆喰です。
古い文献にも記載されている伝統工法で作り上げた漆喰なので、文化財や伝統建築、社寺仏閣など本漆喰を使われる現場にお勧めです。

用途
ご使用前に練り戻して下さい。
練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。
その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練って下さい。
それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整して下さい。
容量(kg)20塗布厚さ(mm)1.5施工面積(m2)10成分消石灰・麻すさ・貝灰仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75156674
2024-03-07
用途: 漆喰の剥がれを補修。

ホームセンターの値段の半分以下だったので、あまり期待していなかったのですが、素人の私でもうまく塗ることができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする