曜日別特売
SH-18-100236 しっくいリペアー材 しっくいガード ホームテイスト 75156988

しっくいリペアー材 しっくいガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75156988品番SH-18-100236
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

汚れた漆喰壁を簡単に白くリペアするメンテナンス材。シリコンアクリル成分の撥水剤を白色に着色しており、ローラーで施工するだけで汚れた漆喰壁の汚れを隠し、白くします。
塗布後は有機物分解性能と撥水力で、カビなどの汚れから漆喰面を保護します。

用途
(1)漆喰面のホコリなどを除去し完全乾燥させます。
(2)下地処理として 「島かべプライマー」(原液)を塗布します。完全乾燥。
(3)漆喰ガードを塗布します。ローラー跡が出ないように縦横方向を変えて塗り付けて下さい。
(4)雨がかりが無いよう 24 時間以上養生して下さい。
容量(kg)2塗布方法刷毛・ローラー施工面積(m2)10成分シリコンアクリル仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする