曜日別特売
SH-18-503982 ボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい ホームテイスト 75157417

ボードに直接塗れる土壁仕上げ材 塗ってくれい

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
タイプNO.11
内容量1セット注文コード75157417品番SH-18-503982
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

現代の建築事情を考え作り出した石膏ボードに直接塗れる本格的な土壁です。直接施工することで施工手間を減らし、工期短縮を実現しました。
また仕上がり表情は土壁ですが、表面強度は従来の土壁より高くボロボロしません。
石膏ボードに直接塗れる高い付着力を活かし、ビニールクロスの上にも施工が可能で、リフォームにもご利用いただけます。
土壁なので調湿性能、湿気を吸ってくれます。

用途
1 市販のファイバーテープ薄いもの(5 ~ 10cm 幅程度)
を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。
2 ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ
等で埋めて下さい。
3 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。
ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚
みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい
容量(kg)10.55塗布厚さ(mm)2施工面積(m2)3.3標準加水量3.8kg成分淡路土・砂、藁タイプNO.11仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※各下地別の専用下地の上に施工して下さい。
※塗り替えの場合は適切な下地処理の上に施工して下さい。
※所定の塗り厚を守って下さい。
※30℃以上や5℃以下での施工は行わないで下さい。
※施工後は充分な換気を行い、早期の乾燥を心がけて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする