曜日別特売
SH-18-800036 土間たたき専用粉末にがり 重吉粉末にがり ホームテイスト 75157514

土間たたき専用粉末にがり 重吉粉末にがり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75157514品番SH-18-800036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

土間三和土(たたき)には必ず入れなくてはならないにがり。これを使いやすく、保管しやすい粉末(顆粒)状にしました。
水に溶けやすく、使いやすい製品です。土間たたき材料として使用いただく場合は、粉末にがりを水で溶かし、溶かした水溶液をご使用下さい。

用途
重量比1:1(重吉粉末にがり5kg:水5kg)の水で混ぜて溶かし、にがりの水溶液をご使用下さい。
容量(kg)5施工面積(m2)5成分塩化マグネシウム仕様産地 製造地:淡路島
注意
※推奨される用途以外への使用はお控え下さい。
※原材料ですので、必ずサンプル制作の元、使用して下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする