曜日別特売
SH-18-120653 土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g ホームテイスト 75157803

 

SH-18-120653 土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g ホームテイスト 75157803
SH-18-120653 土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g ホームテイスト 75157803

土色着色剤(顔料) 壁カラー土色500g

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1袋注文コード75157803品番SH-18-120653
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

土色を濃く出したい場合に混ぜる粉末顔料、土色顔料はここにしかない商品です。
壁カラー土色は、塗り壁専用に開発した無機系顔料で、その壁カラーシリーズとして、メーカーオリジナルの【土色:5色】が誕生しました。
土壁にこだわるメーカーにしか出来ない土色カラーにもこだわり、オリジナルの土壁を作りたいと思う方にお勧めです。自然の土の色を楽しむのも良いですが、現在は自然の色土が採取できる山が次々と閉山し、手に入らなくなった色土もたくさんあります。手に入らなくなった色土を、この土色の顔料を利用すること再現することもできます。
土壁では定番となる5色を厳選し、使いやすい500g入りでご用意致しました。

容量(g)500成分無機顔料褐色仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
注意
※施工要領書をご理解の上、ご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする