曜日別特売
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566

SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566
SH-01-LFS-764--BR スライドペダルペール45L ホームテイスト 75158566

スライドペダルペール45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード75158566品番SH-01-LFS-764--BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しっとりと落ち着いたツヤ消しマットなカラー。
キッチンやデスク周りはもちろん、オフィス等でも違和感なく使えるカラー。
ラベルは海外製を思わせるデザインながらも安心の日本製。
フットペダルで蓋を開閉。手を使わないので衛生的で清潔。
蓋はスライドロック仕様なので、蓋を開けたままにしておくことも可能。
蓋が開いた時の最大高さは約75cmなので、キッチン周りに置いても邪魔にならずコンパクト。
直径11cmの大型キャスター付きなので移動もらくらく。
フットペダル側の底面にはフレーム状の脚が付いているので、普段の使用時はしっかりとホールド。
外側に小さなフックが付いている袋止め付きなので、手軽に綺麗にごみ袋をセット。
ポリプロピレン製なので汚れに強くお手入れも簡単。

用途キッチン、給湯室等のゴミ箱、ダストボックスとして。キッチンのにおい対策にも。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき910/税込1,001
北海道地方数量1につき1,819/税込2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする