FG1255 軟式少年用グラブ オールラウンド左用 FALCON(ファルコン) 75158616

FG1255 軟式少年用グラブ オールラウンド左用 FALCON(ファルコン) 75158616
FG1255 軟式少年用グラブ オールラウンド左用 FALCON(ファルコン) 75158616

軟式少年用グラブ オールラウンド左用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個サイズS注文コード75158616品番FG1255
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

買ってすぐ使える柔軟性と驚きの軽さを兼ね備えたグラブです。小学低学年向け。

用途オールラウンド用グラブサイズ(inch)9材質捕球面:合成皮革、背面:合成皮革ブラックサイズS適応小学1,2年用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする