曜日別特売
090 AZシリコンオイル エーゼット 75158914

AZシリコンオイル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(50g)注文コード75158914品番090
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。

成分鉱油、イソパラフィン、石油スルフォーネート系防錆剤、LPG使用温度範囲(℃)-20~100危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量50g特性潤滑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58411674
2018-11-04
用途: 釣具の整備
農・林・水産業

サイズの小さいものをホームセンターで購入して使ってましたが、サイズアップできました。
でももう少し大きいサイズの例えば、500ミリ㍑位のものが欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

浸透・潤滑スプレー(オイルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/321/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする