曜日別特売
WL9MM 六角ショート・L-レンチ BONDHUS 75159016

六角ショート・L-レンチ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)9
9
0.71
0.89
1.27
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
7
8
10
11
12
14
17
19
内容量1本注文コード75159016品番WL9MM
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ対辺(mm)9形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼質量(g)84表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)47長手(mm)112

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75158946
2020-11-27
用途: ギターメンテナンス
根畑塗装建設業・工事業

期待通り最高です。大変硬くて丈夫で高めですが価値あり。

対象商品 : 75158894
2018-08-21
用途: 機械の修理
サービス業

作用点(ねじに入る部分)はさすが世界一の振れ込みの通り!
不慣れで力任せの人は力点付近で湾曲させました。
長いタイプで試すと、湾曲がわかるのでそちらがお薦めです。

対象商品 : 75158946
2017-11-24
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

価格も商品の質、使い勝手も予想どうりの良い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする