BONDHUS
六角ショート・L-レンチセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(12本組)
1セット(10本組)
1セット(12本組)
1セット(13本組)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本組)
注文コード
75159095
品番
HLX12SB
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途
六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
L型
セット内容
12本組(0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ)
材質
プロテニアム合金鋼
質量(g)
187
表面処理
メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった