曜日別特売
HLX13SB 六角ショート・L-レンチセット BONDHUS 75159104

HLX13SB 六角ショート・L-レンチセット BONDHUS 75159104
HLX13SB 六角ショート・L-レンチセット BONDHUS 75159104

六角ショート・L-レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(13本組)
内容量1セット(13本組)注文コード75159104品番HLX13SB
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

世界最高の強度を実現しています。
特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。

用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型セット内容13本組(0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ)材質プロテニアム合金鋼質量(g)284表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする